Fiberschijven
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
Fiberschijven
3U155044
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
3M Cubitron 3 doorslijpschijf, 86581, 80+, T41, 115 mm x 0,8 mm x 22,23 mm, EN, 25/verpakking, 50 stuks/doos
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
3U155044
Diameter
115
Type
Schijf
Materiaal drager
Gevulcaniseerde vezel
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
115
Type
Schijf
Materiaal drager
Gevulcaniseerde vezel
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Merken
3M
HS- en goederencode
Bekijk
Model
Cubitron 3; T41
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3U155044
UBB
500728890202
UNSPSC
31191500
Fabrikant artikelnummer
86581