text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

3M Cubitron 3 Cut & Grind-schijf, 94542, 36+, T27, 180 mm x 4,2 mm x 22,23 mm, EN, 10/verpakking, 20 stuks/doos


Artikelnummer 7Y137737
Diameter 180
Type Schijf
Materiaal drager Gevulcaniseerde vezel
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 180
Type Schijf
Materiaal drager Gevulcaniseerde vezel
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Merken 3M
HS- en goederencode
Model Cubitron 3; T27

Artikelnummers

Artikelnummer 7Y137737
UBB 500728892851
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 94542
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.