text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Conditioneringsschijf 125 x 22mm


Scotch-Brite™ SL Surface Conditioning Disc is een duurzame, agressieve non-woven slijpschijf voor lasnaadverfijningstoepassingen. Onze schijven mengen en finishen consistent, vaak in één stap.Voer efficiënt mengen en finishen uit met Scotch-Brite™ SL Surface Conditioning Disc. Onze SL schijven zijn duurzaam, gaan langer mee en worden gebruikt voor meng- en afwerkingstoepassingen, zonder compromissen te sluiten voor een geweldige afwerking. Ze snijden snel en kunnen de gecombineerde lasmeng- en finishstappen mogelijk maken die traditioneel met fiberschijven worden gedaan, gevolgd door oppervlakteconditioneringsschijven.

Article number 5728853M
Diameter 125
Type Schijf
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 811.5
HS- en goederencode 68053000
Packed per 20
Full Box only

Specifications

Diameter 125
Type Schijf
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 811.5
HS- en goederencode 68053000
Type Super Duty Conditioning Disc

Description

Scotch-Brite™ SL Surface Conditioning Disc is een duurzame, agressieve non-woven slijpschijf voor lasnaadverfijningstoepassingen. Onze schijven mengen en finishen consistent, vaak in één stap.Voer efficiënt mengen en finishen uit met Scotch-Brite™ SL Surface Conditioning Disc. Onze SL schijven zijn duurzaam, gaan langer mee en worden gebruikt voor meng- en afwerkingstoepassingen, zonder compromissen te sluiten voor een geweldige afwerking. Ze snijden snel en kunnen de gecombineerde lasmeng- en finishstappen mogelijk maken die traditioneel met fiberschijven worden gedaan, gevolgd door oppervlakteconditioneringsschijven.

Article numbers

Article number 5728853M
EAN 4046719057924
UBB 500614746021
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  572885
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.