text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

3M Anti-vermoeidheidsmat Zwart 915mm x 18,3m


3M™ Safety-Walk™ slipvaste tape voor algemeen gebruik uit de 600-serie is een met mineralen bedekt, schurend materiaal dat met een duurzame hars aan een drukgevoelige plastic film met lijmlaag is bevestigd. Het biedt een effectief antislipoppervlak voor licht tot zwaar schoenverkeer. Voornamelijk voor gebruik op droge, natte en olieachtige vloeren in industriële en commerciële toepassingen met intensief voetgangers- of licht voertuigverkeer zoals: gangen, productie- en opslagruimten, hellingen, trappen, ladders, voetplaten op machines en nooduitgangen. Verkrijgbaar in diverse kleuren en maten.3M™ Safety-Walk™ slipvaste tape voor algemeen gebruik uit de 600-serie is door het National Floor Safety Institute (NFSI) gecertificeerd als een tape met “hoge tractie”. Een statische wrijvingscoëfficiënt op nat wegdek (SCOF) van meer dan 0,60 werd door het NFSI gekozen als criterium voor “hoge tractie” omdat volgens het NFSI vloeroppervlakken die dit niveau van slipweerstand op nat wegdek behouden, aantoonbaar tussen 50% en 90% minder claims voor uitglijden en vallen opleveren.

Article number GPZW9143M
Breedte 915
Lengte (mm) 18300
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 12352
HS- en goederencode 68053000
Packed per 1

Specifications

Breedte 915
Lengte (mm) 18300
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 12352
HS- en goederencode 68053000

Description

3M™ Safety-Walk™ slipvaste tape voor algemeen gebruik uit de 600-serie is een met mineralen bedekt, schurend materiaal dat met een duurzame hars aan een drukgevoelige plastic film met lijmlaag is bevestigd. Het biedt een effectief antislipoppervlak voor licht tot zwaar schoenverkeer. Voornamelijk voor gebruik op droge, natte en olieachtige vloeren in industriële en commerciële toepassingen met intensief voetgangers- of licht voertuigverkeer zoals: gangen, productie- en opslagruimten, hellingen, trappen, ladders, voetplaten op machines en nooduitgangen. Verkrijgbaar in diverse kleuren en maten.3M™ Safety-Walk™ slipvaste tape voor algemeen gebruik uit de 600-serie is door het National Floor Safety Institute (NFSI) gecertificeerd als een tape met “hoge tractie”. Een statische wrijvingscoëfficiënt op nat wegdek (SCOF) van meer dan 0,60 werd door het NFSI gekozen als criterium voor “hoge tractie” omdat volgens het NFSI vloeroppervlakken die dit niveau van slipweerstand op nat wegdek behouden, aantoonbaar tussen 50% en 90% minder claims voor uitglijden en vallen opleveren.

Article numbers

Article number GPZW9143M
EAN 5010027761339
UBB 500614683802
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  GPZW914
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.