Aluminium tapes
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
Tapes
Aluminium tapes
Q4390.000.005
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
3M Aluminium tape 425 Zilver 42575 75mm x 55m
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
Q4390.000.005
Kleur
Zilver
Breedte
75
UV-bestendig
Ja
Dikte (mm)
0.12
Lengte (mm)
55
Materiaal
Aluminium
Temperatuurbestendigheid (°C)
155 - 155
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 12
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Zilver
Breedte
75
UV-bestendig
Ja
Dikte (mm)
0.12
Lengte (mm)
55
Materiaal
Aluminium
Temperatuurbestendigheid (°C)
155 - 155
Zelflassend/amalgamerend
Ja
Merken
3M
Gewicht per stuk (g)
1285.18
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
Q4390.000.005
UBB
500614097987
UNSPSC
31201500
Fabrikant artikelnummer
7100053597