text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

3M Afwerkpapier 314D 50mm x 25m P080


3M™ Utility Cloth Roll 314D is ons lichtgewicht schuurlinnen met aluminiumoxide schuurpapier, verkrijgbaar in verschillende kwaliteiten. De doekrug is flexibel en duurzaam om zwaar gebruik te weerstaan, en is geschikt voor veel typische ontbraam-, meng- en reparatietaken. Gebruik 3M™ Utility Cloth Roll 314D voor efficiënt ontbramen, mengen en repareren van metalen afwerkingen. Onze doekrollen kunnen ook gebruikt worden op hout en kunststof. Ze hebben sneldraaiend aluminiumoxide schuurmiddel, dat verkrijgbaar is in verschillende kwaliteiten. De doekrollen zijn flexibel en duurzaam - ontworpen om zwaar gebruik te weerstaan. De stroken kunnen op maat worden gescheurd en rond cirkelvormige stukken worden gewikkeld, gedraaid om op cilinders te passen of gevouwen om in hoeken en krappe plekken te komen die anders onbereikbaar zouden blijken. Gebruik 314D doeken voor handmatig schuren bij een groot aantal taken en toepassingen. Ze worden geleverd in een handige verpakking die gemakkelijk te transporteren is.

Artikelnummer 1X570283
Breedte 50
Type Rol
Lengte (mm) 25000
Materiaal drager Overig
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 50
Type Rol
Lengte (mm) 25000
Materiaal drager Overig
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 80
Merken 3M
HS- en goederencode
Model RLS

Omschrijving

3M™ Utility Cloth Roll 314D is ons lichtgewicht schuurlinnen met aluminiumoxide schuurpapier, verkrijgbaar in verschillende kwaliteiten. De doekrug is flexibel en duurzaam om zwaar gebruik te weerstaan, en is geschikt voor veel typische ontbraam-, meng- en reparatietaken. Gebruik 3M™ Utility Cloth Roll 314D voor efficiënt ontbramen, mengen en repareren van metalen afwerkingen. Onze doekrollen kunnen ook gebruikt worden op hout en kunststof. Ze hebben sneldraaiend aluminiumoxide schuurmiddel, dat verkrijgbaar is in verschillende kwaliteiten. De doekrollen zijn flexibel en duurzaam - ontworpen om zwaar gebruik te weerstaan. De stroken kunnen op maat worden gescheurd en rond cirkelvormige stukken worden gewikkeld, gedraaid om op cilinders te passen of gevouwen om in hoeken en krappe plekken te komen die anders onbereikbaar zouden blijken. Gebruik 314D doeken voor handmatig schuren bij een groot aantal taken en toepassingen. Ze worden geleverd in een handige verpakking die gemakkelijk te transporteren is.

Artikelnummers

Artikelnummer 1X570283
EAN 4046719184859
UBB 500634243082
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 62886
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.