Afplaktapes
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
Tapes
Afplaktapes
9H687265
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
3M Afplakband 401E Bruin 36mm x 50m
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
9H687265
Kleur
Bruin
Breedte
36
Dikte (mm)
0.16
Lengte (mm)
50
Materiaal
Crêpepapier
Temperatuurbestendigheid (°C)
140 - 140
Zelflassend/amalgamerend
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Bruin
Breedte
36
Dikte (mm)
0.16
Lengte (mm)
50
Materiaal
Crêpepapier
Temperatuurbestendigheid (°C)
140 - 140
Zelflassend/amalgamerend
Ja
Merken
3M
HS- en goederencode
Bekijk
Type
7100042904
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9H687265
EAN
4046719932139
UBB
500652461707
UNSPSC
31201500
Fabrikant artikelnummer
401E36