text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

3M Afdichtband 19mm x 33m


3M™ Double Coated Foam Tape 9515B is een zwarte, 1,5 mm dikke tape van polyethyleenschuim met dubbele coating en acrylaatlijm. 3M™ Double Coated Foam Tape 9515B is een 75 kg/m³ dichtheid tape van polyethyleenschuim met gesloten cellen en een acrylaatlijm. De acrylaatlijm zorgt voor een goede initiële kleefkracht en hechting op een grote verscheidenheid aan oppervlakken. Dit product is ontworpen voor algemene montage- en verbindingsdoeleinden. Beoogde toepassingen zijn bijvoorbeeld montage van displays (POS), lichtgewicht emblemen, naamplaten, enz.

Artikelnummer 9515B193M
Kleur Zwart
Breedte 19
Lengte (mm) 33
Zelflassend/amalgamerend Ja
Merken 3M
Verpakt per 16
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Zwart
Breedte 19
Lengte (mm) 33
Zelflassend/amalgamerend Ja
Merken 3M
Gewicht per stuk (g) 3263.3

Omschrijving

3M™ Double Coated Foam Tape 9515B is een zwarte, 1,5 mm dikke tape van polyethyleenschuim met dubbele coating en acrylaatlijm. 3M™ Double Coated Foam Tape 9515B is een 75 kg/m³ dichtheid tape van polyethyleenschuim met gesloten cellen en een acrylaatlijm. De acrylaatlijm zorgt voor een goede initiële kleefkracht en hechting op een grote verscheidenheid aan oppervlakken. Dit product is ontworpen voor algemene montage- en verbindingsdoeleinden. Beoogde toepassingen zijn bijvoorbeeld montage van displays (POS), lichtgewicht emblemen, naamplaten, enz.

Artikelnummers

Artikelnummer 9515B193M
EAN 8021684551918
UBB 500614766805
UNSPSC 23271807
Fabrikant artikelnummer 9515B19
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.