text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di bussole Wera 8100 SB 4 38 pezzi


8100 SB 4 Set di cricchetti Zyklop Speed, attacco 3/8", imperiale, 38 pezzi 1x 8000 B Cricchetto Zyklop Speed con attacco 3/8": 3/8", x 199 mm 12x 8790 HMB Zyklop 3/8", socket: 1/4",x29 mm, 5/16",x29 mm, 11/32",x29 mm, 3/8",x29 mm, 7/16",x29 mm, 1/2",x29 mm, 9/16",x29 mm, 5/8", x30 mm, 11/16",x30 mm, 3/4",x30 mm, 13/16",x30 mm, 7/8",x30 mm 1x 8789 B Imp

Numero articolo 7Y775940
Imballaggio Caso
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Numero di chiavi a bussola 12
Numero totale di utensili 38
Dimensione del collegamento (mm) 9.53
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Caso
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Numero di chiavi a bussola 12
Numero totale di utensili 38
Dimensione del collegamento (mm) 9.53
Numero di prese per cacciavite 0
Numero di bussole Torx 0
Numero di bussole esagonali 0

Descrizione

8100 SB 4 Set di cricchetti Zyklop Speed, attacco 3/8", imperiale, 38 pezzi 1x 8000 B Cricchetto Zyklop Speed con attacco 3/8": 3/8", x 199 mm 12x 8790 HMB Zyklop 3/8", socket: 1/4",x29 mm, 5/16",x29 mm, 11/32",x29 mm, 3/8",x29 mm, 7/16",x29 mm, 1/2",x29 mm, 9/16",x29 mm, 5/8", x30 mm, 11/16",x30 mm, 3/4",x30 mm, 13/16",x30 mm, 7/8",x30 mm 1x 8789 B Impugnatura a T scorrevole Zyklop, 3/8",: 3/8" x 165 mm 1x 8794 B Prolunga oscillante Zyklop, 3/8": 3/8" x 76 mm 1x 8795 B Giunto universale Zyklop, 3/8": 3/8", x 50 mm 1x 8784 B1 Adattatore bit Zyklop, 3/8",: 1/4", x 3/8", x 44 mm 1x 8796 SB Prolunga Zyklop ",flexible-lock", con manicotto a rotazione libera, corta, 3/8": 3/8", x 125 mm 1x 8796 LB Prolunga Zyklop ",flexible-lock", con manicotto a rotazione libera, lunga, 3/8",: 3/8", x 200 mm 2x 851/1 Z bit: PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Punte Z: PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 7x 867/1 Z Punte TORX® BO con foro: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 1x 800/1 Punte Z: 1 x 5,5 x 25 mm 7x 840/1 punte Z: 9/64",x25 mm, 5/64",x25 mm, 3/32",x25 mm, 1/8",x25 mm, 5/32",x25 mm, 3/16",x25 mm, 7/32",x25 mm38 pezzi del set Zyklop in una robusta valigetta di metallo: Cricchetto Zyklop con attacco da 3/8". I 72 denti a passo fine consentono un basso angolo di ritorno di soli 5°. La testa del cricchetto ruota liberamente e può essere bloccata in qualsiasi posizione utilizzando l'interruttore a scorrimento posizionato su entrambi i lati. È possibile lavorare comodamente anche in aree molto ristrette e di difficile accesso, grazie a un maggiore spazio per le mani. Le posizioni di bloccaggio predefinite a 0°, 15° e 90°, sia a destra che a sinistra, garantiscono un lavoro sicuro senza che la testa del cricchetto scivoli. Il cricchetto può essere utilizzato come avvitatore convenzionale nella posizione 0° collegando un adattatore e una punta. Il design a volano garantisce una rapida avvitatura. La struttura a rotazione simmetrica dell'impugnatura Kraftform e la bussola a rotazione libera favoriscono una rapida torsione. L'eccezionale design dell'impugnatura Kraftform si adatta perfettamente alla mano, evitando lesioni alla mano come vesciche e calli. I materiali duri utilizzati per l'impugnatura garantiscono un riposizionamento facile e veloce della mano, senza il rischio che la pelle si attacchi all'impugnatura. Le zone antiscivolo più morbide consentono di trasferire a bassa perdita una coppia elevata. Per bussole quadrate da 3/8" e adattatori da 3/8" con attacco quadro, dotati di blocco a sfera. Comprende 12 bussole Zyklop imperiali, 2 prolunghe Zyklop con bussola a rotazione libera, 1 impugnatura a T, 1 prolunga oscillante, 1 giunto universale, 1 adattatore con mandrino a serraggio rapido, 19 bit. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alle dimensioni.

Numeri di articolo

Numero articolo 7Y775940
EAN 4013288121165
UBB 500643579450
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  05003596001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.