text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandrino cilindrico Tyrolit 20 x 32-6 x 40


I perni in resina PREMIUM per la smerigliatrice rettilinea, grazie alla loro composizione, riducono le vibrazioni e hanno quindi una bassa sensibilità agli urti, il che comporta un maggiore comfort e sicurezza durante il lavoro quotidiano. Grazie alla loro particolare qualità, queste punte sono ideali per la sbavatura, la smussatura e la rottura dei bor

Numero articolo 1A095397
Forma della testa Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm) 40
Diametro (mm) 20
Albero di supporto (mm) 6
Granulazione 36
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Forma della testa Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm) 40
Diametro (mm) 20
Albero di supporto (mm) 6
Granulazione 36
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Tipo di particelle Altro
Bava

Descrizione

I perni in resina PREMIUM per la smerigliatrice rettilinea, grazie alla loro composizione, riducono le vibrazioni e hanno quindi una bassa sensibilità agli urti, il che comporta un maggiore comfort e sicurezza durante il lavoro quotidiano. Grazie alla loro particolare qualità, queste punte sono ideali per la sbavatura, la smussatura e la rottura dei bordi dell'acciaio inossidabile e offrono risultati di altissima qualità.

Numeri di articolo

Numero articolo 1A095397
EAN 9003176821067
UBB 500572167020
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  682106
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.