text.skipToContent text.skipToNavigation

PEINER HV structural bolt EN 14399-4 Steel Hot dip galvanized 10.9 M36X130


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Diametro M36
Lunghezza 130 mm
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Hot dip galvanized
Thread Metric thread
Info
  • PEINER HV-bolts and corresponding HV-nuts and HV-washers, sizes M12 up to M36 are specified in EN 14399-4 and EN 14399-6. Diameters M39 up to M72 are defined in DASt directive 021.
  • PEINER HV-bolts with associated HV-nuts and HV-washers may be used only as a set from one and the same supplier.

Dimensioni

b 52
d-D M36
k 23
L (mm) 130
P 4
s 60

Standard

EN 14399-4

Numeri di articolo

Numero articolo 04210.360.130
EAN 8715494316309
UBB 500574025184
UNSPSC 31161614

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.