Bullone strutturale
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
Bulloni
Bullone strutturale
04210
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
HV structural bolt EN 14399-4 Steel Hot dip galvanized 10.9
Previous
Next
Numero articolo
marca
Peiner
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Hot dip galvanized
Visualizza tutte le specifiche
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Specifiche
marca
Peiner
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Hot dip galvanized
Thread
Metric thread
Info
PEINER HV-bolts and corresponding HV-nuts and HV-washers, sizes M12 up to M36 are specified in EN 14399-4 and EN 14399-6. Diameters M39 up to M72 are defined in DASt directive 021.
PEINER HV-bolts with associated HV-nuts and HV-washers may be used only as a set from one and the same supplier.
Standard
EN
14399-4
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare.
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.