Bullone strutturale
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
Bulloni
Bullone strutturale
04210
04210.200.150
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
PEINER HV structural bolt EN 14399-4 Steel Hot dip galvanized 10.9 M20X150
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M20
Lunghezza
150 mm
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Hot dip galvanized
Thread
Metric thread
Info
PEINER HV-bolts and corresponding HV-nuts and HV-washers, sizes M12 up to M36 are specified in EN 14399-4 and EN 14399-6. Diameters M39 up to M72 are defined in DASt directive 021.
PEINER HV-bolts with associated HV-nuts and HV-washers may be used only as a set from one and the same supplier.
Dimensioni
b
33
d-D
M20
k
13
L (mm)
150
P
2.5
s
32
Scarica PDF
Stampa
Standard
EN
14399-4
Numeri di articolo
Numero articolo
04210.200.150
EAN
8715494446723
UBB
500504291385
UNSPSC
31161614