text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexalobular socket head cap screw ISO 14579 Stainless steel A2 70 M2,5X14

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 70
Driving features Hexalobular
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2

Specifiche

Diametro M2.5
Lunghezza 14 mm
Class 70
Driving features Hexalobular
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

b 17
d-D M2.5
dk (max.) 4.5
Full thread if L ≤ 20
k (max.) 2.5
L (mm) 14
P 0.45
Socket 8

Standard

ISO 14579

Numeri di articolo

Numero articolo 51052.025.014
EAN 8715494558297
UBB 500634397698
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.