text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut MF left hand thread DIN 439 2 Steel Plain 04 M48X1,50 (LH)

Műszaki adatok

Diametro M48
Class 040
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Left
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread
Info left hand thread

Méretek

d-D M48
m 24
P 1.5
s 75

Szabványok

NEN 2334-B
NF E25-453
ISO 8675
DIN 439-2
ASME B18.2.4.5M

Cikkszámok

Cikkszám 11074.480.150
EAN 8715492569486
UBB 950355717691
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.