Controdado
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
Dadi
Controdado
11380
11380.360.300
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
Hexagon thin nut MF DIN 439 2 Steel Zinc plated 04 M36X3,00
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
040
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric fine thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 3
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M36
Class
040
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric fine thread
Dimensioni
d-D
M36
m
18
P
3
s
55
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.2.4.5M
ISO
8675
NEN
2334-B
DIN
439-2
NF
E25-453
Numeri di articolo
Numero articolo
11380.360.300
EAN
8715492571526
UBB
950355355096
UNSPSC
31161727
Scarica modello CAD