Controdado
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
Dadi
Controdado
11380
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
Hexagon thin nut MF DIN 439 2 Steel Zinc plated 04
Previous
Next
Numero articolo
Class
04
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric fine thread
Visualizza tutte le specifiche
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Class
04
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric fine thread
Standard
ASME
B18.2.4.5M
DIN
439-2
ISO
8675
NEN
2334-B
NF
E25-453
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare