Controdado
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
Dadi
Controdado
11380
11380.350.150
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
Hexagon thin nut MF DIN 439 2 Steel Zinc plated 04 M35X1,50
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
040
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric fine thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M35
Class
040
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric fine thread
Dimensioni
d-D
M35
m
17.5
P
1.5
s
55
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.2.4.5M
NEN
2334-B
ISO
8675
NF
E25-453
DIN
439-2
Numeri di articolo
Numero articolo
11380.350.150
EAN
8717077067127
UBB
500645164905
UNSPSC
31161727