Controdado
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
Dadi
Controdado
11380
11380.270.150
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
Hexagon thin nut MF DIN 439 2 Steel Zinc plated 04 M27X1,50
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
040
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric fine thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M27
Class
040
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric fine thread
Dimensioni
d-D
M27
m
13.5
P
1.5
s
41
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
2334-B
NF
E25-453
DIN
439-2
ISO
8675
ASME
B18.2.4.5M
Numeri di articolo
Numero articolo
11380.270.150
EAN
8715492571472
UBB
950355092152
UNSPSC
31161727