text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut MF DIN 439 2 Steel Zinc plated 04 M16X1,50


Numero articolo
Diametro
Class 040
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric fine thread
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
Class 040
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric fine thread

Dimensioni

d-D M16
m 8
P 1.5
s 24

Standard

ASME B18.2.4.5M
DIN 439-2
NF E25-453
ISO 8675
NEN 2334-B

Numeri di articolo

Numero articolo 11380.160.150
EAN 8715492571380
UBB 950355091733
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.