Controdado
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
Dadi
Controdado
11380
11380.120.100
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
Hexagon thin nut MF DIN 439 2 Steel Zinc plated 04 M12X1,00 (≠DIN)
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
040
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric fine thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M12
Class
040
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric fine thread
Dimensioni
d-D
M12
m
6
P
1
s
19
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
439-2
ISO
8675
NEN
2334-B
ASME
B18.2.4.5M
NF
E25-453
Numeri di articolo
Numero articolo
11380.120.100
EAN
8715492571311
UBB
951355073093
UNSPSC
31161727