text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with knurled cup point DIN ≈916 Steel Plain 45H M5X5


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Cup
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M5
Lunghezza 5 mm
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Cup
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M5
dv 2.5
L (mm) 5
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2

Standard

NF ≈E27-183
DIN ≈916
NEN ≈2343
ISO ≈4029
ASME ≈B18.3.6M
BS ≈4168-5

Numeri di articolo

Numero articolo 07890.050.005
EAN 8715492166838
UBB 952351409281
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.