text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cup point DIN 916 Steel Plain 45H M14X60


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Cup
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M14
Lunghezza 60 mm
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Cup
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M14
dv 9
L (mm) 60
P 2
s 6
t (min.) 5.6

Standard

BS 4168-5
DIN 916
ISO 4029
NEN 2343
NF E27-183
ASME B18.3.6M

Numeri di articolo

Numero articolo 07840.140.060
EAN 8715492163875
UBB 950351521154
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.