text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cup point DIN 916 Stainless steel A2 M6X40


Article number
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Point Kratereind
Packed per 200
Full Box only

Specifications

Diameter M6
Lengte 40 mm
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Point Kratereind
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.

Dimensions

d-D M6
dv 3
L (mm) 40
P 1
s 3
t (min.) 2

Standards

ASME B18.3.6M
BS 4168-5
ISO 4029
NEN 2343
DIN 916
NF E27-183

Article numbers

Article number 51260.060.040
EAN 8715492278289
UBB 950351807934
UNSPSC 31161518

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.