Viti senza testa
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
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
55250
55250.080.020
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
Hexagon socket set screw with cone point DIN 914 Stainless steel A4 M8X20
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Point
Cono
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M8
Lunghezza
20 mm
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Point
Cono
Thread
Metric thread
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Dimensioni
d-D
M8
dt (max.)
2
L (mm)
20
P
1.25
s
4
t (min.)
3
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
914
ISO
4027
BS
4168-3
ASME
B18.3.6M
NF
E27-181
NEN
2342
Numeri di articolo
Numero articolo
55250.080.020
EAN
8715492338488
UBB
952351270733
UNSPSC
31161518