text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Hexagon socket head cap screw with low head and pilot recess DIN 6912 Stainless steel A4 M5X70

Numer artykułu
Diametro
Lunghezza
Driving features Hexagon socket
Head shape Low cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right

Specyfikacje

Diametro M5
Lunghezza 70 mm
Driving features Hexagon socket
Head shape Low cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
  • Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.

Wymiary

b (min.): L≤125mm 16
d-D M5
dh 2.5
dk 8.5
Full thread if L ≤ 20
k 3.5
L (mm) 70
P 0.8
s 4

Normy

DIN 6912

Numery artykułów

Numer artykułu 55042.050.070
EAN 8715494620048
UBB 500633372528
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.