text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Zinc plated yellow passivated 8.8 M5X10

Műszaki adatok

Diametro M5
Lunghezza 10 mm
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated yellow passivated
Thread Metric thread

Méretek

b 22
d-D M5
dk (max.) 8.5
Full thread if L ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 10
P 0.8
s 4

Szabványok

ASME B18.3.1M
DIN 912
NF E25-125
BS 4168-1
NEN 1241
ISO 4762

Cikkszámok

Cikkszám 07170.050.010
EAN 8715492073815
UBB 950351456229
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.