text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc 12.9 M8X35


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 35 mm
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc
Thread Metric thread
Info
  • A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.

Dimensioni

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Full thread if L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 35
P 1.25
s 6

Standard

NF E25-125
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
DIN 912
NEN 1241
ISO 4762

Numeri di articolo

Numero articolo 07025.080.035
EAN 8715494221115
UBB 500505536630
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.