Viti cilindriche a testa cilindrica
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
07060
07060.040.040
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 8.8 M4X40
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M4
Lunghezza
40 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Dimensioni
b
20
d-D
M4
dk (max.)
7
Full thread if L ≤
25
k (max.)
4
L (mm)
40
P
0.7
s
3
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
912
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
ISO
4762
BS
4168-1
Numeri di articolo
Numero articolo
07060.040.040
EAN
8715492055927
UBB
950351402686
UNSPSC
31161605
Scarica modello CAD