text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 10.9 M30X100


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M30
Lunghezza 100 mm
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensioni

d-D M30
k 18.7
L (mm) 100
P 3.5
s 46

Standard

ISO 4017
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NEN 1568

Numeri di articolo

Numero articolo 04110.300.100
EAN 8715492118493
UBB 950351966821
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.