text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave a cricchetto ad anello aperta 7 R larghezza tra le superfici 11 mm lunghezza 164 mm


Profilo piatto, profilo UD, Angolo di lavoro: 7° da 8 a 15 mm, 6° da 16 a 27 mm e 5° da 30 a 36 mm, Per l'allentamento e il serraggio rapido del cricchetto, Elevato trasferimento di coppia, Profilo cavo comodo da impugnare, Geometria resistente alla deformazione con doppio effetto T-girder, Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, Aspetto antiriflesso grazie alla cromatura opaca, Inserto di bloccaggio e nottolino fosfatati al manganese, Forgiato a caldo, Per l'allentamento e il serraggio rapido del cricchetto, Anello sfalsato di 13° dall'albero, reversibile

Numero articolo
Lunghezza (mm)
Larghezza chiave aperta (mm)
Protezione della superficie Cromato
Peso 63
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (mm) 164
Larghezza chiave aperta (mm) 11
Protezione della superficie Cromato
Peso 63
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm) 11
Larghezza della testa a giorno (mm) 26
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 22.5
Altezza della testa a giorno (mm) 4.3
Altezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 8.1
Modello a cricchetto
Numero di punti 6
Testato VDE No
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 55
Codice merceologico 8204110000
Model 7 R 11
Type Combination Ratchet Spanner

Descrizione

Profilo piatto, profilo UD, Angolo di lavoro: 7° da 8 a 15 mm, 6° da 16 a 27 mm e 5° da 30 a 36 mm, Per l'allentamento e il serraggio rapido del cricchetto, Elevato trasferimento di coppia, Profilo cavo comodo da impugnare, Geometria resistente alla deformazione con doppio effetto T-girder, Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, Aspetto antiriflesso grazie alla cromatura opaca, Inserto di bloccaggio e nottolino fosfatati al manganese, Forgiato a caldo, Per l'allentamento e il serraggio rapido del cricchetto, Anello sfalsato di 13° dall'albero, reversibile

Numeri di articolo

Numero articolo G2111.110.001
EAN 4010886889152
UBB 500501918295
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  2297094

Products (14)

Lunghezza Larghezza chiave aperta   Stock Net price   Sign up
- -
140.0 8.0 - -
160.0 10.0 - -
164.0 11.0 - -
170.0 12.0 - -
180.0 13.0 - -
190.0 14.0 - -
200.0 15.0 - -
212.0 16.0 - -
225.0 17.0 - -
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.