MAVE B.V.
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
46060
46060.050.008
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
Hexagon head screw DIN 933 Brass CU2/CU3 Nickel plated M5X8
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Marchio
FABORY
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M5
Lunghezza
8 mm
Marchio
FABORY
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Thread direction
Right
Surface treatment
Nickel plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
8
P
0.8
s
8
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
933
ISO
4017
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
Numeri di articolo
Numero articolo
46060.050.008
EAN
8715492840738
UBB
950351743253
UNSPSC
31161620