Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
46060
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
Hexagon head screw DIN 933 Brass CU2/CU3 Nickel plated
Previous
Next
Numero articolo
marca
Fabory
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Thread direction
Right
Surface treatment
Nickel plated
Visualizza tutte le specifiche
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Specifiche
marca
Fabory
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Thread direction
Right
Surface treatment
Nickel plated
Thread
Metric thread
Standard
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
ISO
4017
NEN
1568
NF
E25-114
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare.
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.