text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Facom 50nm

Numero articolo 2W363593
Isolato No
Elettronico No
Peso 780
Lunghezza totale (mm) 337
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 9x12 mm
Momento di serraggio (Nm) ['10', '50']

Specifiche

Isolato No
Elettronico No
Peso 780
Lunghezza totale (mm) 337
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 9x12 mm
Momento di serraggio (Nm) ['10', '50']
Regolazione della dimensione del gradino (Nm) 0.5
Divisione della scala di precisione (Nm) 0.5
Con estensione No
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 4
Con scala
Marchio Facom

Numeri di articolo

Numero articolo 2W363593
EAN 3148516934093
UBB 500637450668
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  J.208-50D
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.