Chiavi dinamometriche
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
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
1H551994
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
Chiave dinamometrica Gedore K 1/2 60-300 nm
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
1H551994
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
1504
Lunghezza totale (mm)
578
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Con segnale acustico
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
1504
Lunghezza totale (mm)
578
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
['60.000', '300.000']
Larghezza della testa (mm)
46
Dimensione del collegamento (mm)
12.5
Divisione della scala di precisione (Nm)
1
Modello a cacciavite
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
3
Altezza della testa (mm)
36
Con scala
SÌ
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Model
4550-30
Type
Torque Wrench
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1H551994
EAN
4002805455036
UBB
500632596390
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
7601880