text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ea-st 12 állítószerszám


Cikkszám 504585FIS
Anyag Acél
Kézvédelemmel Nem
Szög mérete (mm) 12
Márka Fischer
Fő jellemzők Functioning - The EA is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EAW H Plus setting tool, and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion.
Alkalmas a következőkre EA II M6 EA II M6 EA II M6 EA II M6 EA II M6 EA II M6 EA II M6 EA II M6 EA II M6 EA II M6 EA II M6 EA II M6
Darabonkénti súly (g) 220
Csomagolás: 20
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Anyag Acél
Kézvédelemmel Nem
Szög mérete (mm) 12
Márka Fischer
Fő jellemzők Functioning - The EA is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EAW H Plus setting tool, and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion.
Alkalmas a következőkre EA II M6 , EA II M6 , EA II M6 , EA II M6 , EA II M6 , EA II M6 , EA II M6 , EA II M6 , EA II M6 , EA II M6 , EA II M6 , EA II M6
Darabonkénti súly (g) 220
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 504585FIS
EAN 4048962063646
UBB 500616663893
UNSPSC 31162101
Gyártó cikksz 504585
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.