text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis pour aggloméré à tête fraisée à six lobes internes Acier inoxydable (Inox) A2


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 6 mm
Longueur 61 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Poids par pièce (g) 7.4
Info
  • Toutes les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent varier légèrement suivant le fournisseur.
Code Douanier 73181410

Numéros d'articles

Numéro d'article 51775.060.061
EAN 8715494059763
UBB 500720264414
UNSPSC 31161508

Produits (119)

Diamètre Longueur   Stock Prix net   S'inscrire
3 mm 10 mm - -
3 mm 12 mm - -
3 mm 16 mm - -
3 mm 20 mm - -
3 mm 25 mm - -
3 mm 30 mm - -
3 mm 35 mm - -
3 mm 40 mm - -
3 mm 50 mm - -
3.5 mm 12 mm - -
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.