Composition du set pratique dans une boîte en carton écologique, Pour vis à tête fendue et cruciforme PH, Isolation VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, lame entièrement isolée, Poignée Power-Grip³ à 3 composants avec trou de suspension, La conception ergonomique de la poignée permet un travail précis et sans fatigue, Articulation positive de la poignée et de la lame pour une transmission optimale de la force, Type d'entraînement marqué à l'extrémité de la poignée, Lame en acier trempé au molybdène et au vanadium-Plus