text.skipToContent text.skipToNavigation

Réducteur 3219 carré d’entraînement 3/4 po. carré d’empreinte 1/2 po. longueur 5


Pour les douilles manuelles à entraînement carré selon DIN 3120, ISO 1174, avec goupille de verrouillage, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Acier au vanadium 31CrV3, chromé

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Longueur totale (mm) 57
Longueur (mm) 56
Dimension de raccordement côté clé à douille 3/4 pouces
Dimension de raccordement côté clé à douille (mm) 20
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur totale (mm) 57
Longueur (mm) 56
Dimension de raccordement côté clé à douille 3/4 pouces
Dimension de raccordement côté clé à douille (mm) 20
Finition côté outil Carré (mâle)
Finition côté clé à douille Carré (femelle)
Dimension de raccordement côté outil 1/2 pouce
Accessoires Oui
Pièce Non
Testé selon ISO 3316 Oui
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 185
Code Douanier 8466103800
Model 3219
Type Reducer

La description

Pour les douilles manuelles à entraînement carré selon DIN 3120, ISO 1174, avec goupille de verrouillage, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Acier au vanadium 31CrV3, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2276.003.219
EAN 4010886627808
UBB 240122073127
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 6278010

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.