text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Autres feux
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
Eclairage
0K571056
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Lampe de travail / de machine rampe lumineuse L 24 W 2400 lm BAUER & BÖCKER
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0K571056
Largeur
40
Type de tension
CC
Adapté à la puissance de la lampe (W)
24 - 24
Matériau de la tête de lampe
Aluminium
Version de pied de lampe
Aimant de fixation
Longueur (mm)
568
Hauteur/profondeur (mm)
40
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
40
Type de tension
CC
Adapté à la puissance de la lampe (W)
24 - 24
Matériau de la tête de lampe
Aluminium
Version de pied de lampe
Aimant de fixation
Longueur (mm)
568
Hauteur/profondeur (mm)
40
Source lumineuse
LED non interchangeable
Tension nominale (V)
24 - 24
Degré de protection (IP)
IP67
Avec source lumineuse
Oui
Avec appareil
Non
Température de couleur (K)
5500 - 5500
Flux lumineux efficace (lm)
2400
Marque
Bauer & böcker
Code Douanier
94052940
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0K571056
EAN
4260131238680
UBB
500573734612
UNSPSC
27000000
N° Article du fabricant
4000873414