text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Jeu de clés mixtes 14/15 15 pcs. ouverture de clé 6-32 mm forme B acier allié STAHLWILLE


clés de serrage métriques de même taille en pochette roulanteDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Aj côté mâchoire droit, côté anneau coudé à 10°construction intelligente robuste, mince et légèregrande résistance à la flexion grâce au double profil en Tla finition rondeSTAHLWILLE assure une surface agréable à la peau et une bonne préhensionextrêmement résistan

Numéro d'article
Nombre total d'outils 15
Nombre de clés plates à couronne 15
Marque Stahlwille
Type 14/15
Emballé par 1

Spécifications

Nombre total d'outils 15
Nombre de clés plates à couronne 15
Marque Stahlwille
Type 14/15

La description

clés de serrage métriques de même taille en pochette roulanteDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Aj côté mâchoire droit, côté anneau coudé à 10°construction intelligente robuste, mince et légèregrande résistance à la flexion grâce au double profil en Tla finition rondeSTAHLWILLE assure une surface agréable à la peau et une bonne préhensionextrêmement résistante, exceptionnellement durableforgé par immersion, trempé et refroidi dans un bain d'huilechrome-alliage-acier, chroméSac à roulettes robuste avec fermeture auto-agrippante en polyesterLes inserts en filet permettent de voir l'outil inséréProtection sûre de l'outil avec un minimum d'encombrementLogo STAHLWILLE brodé. Contenu : SW 8 , 10 , 13 , 16 , 17 , 18 , 19 , 22 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article G0241.001.780
EAN 4018754080700
UBB 203120262464
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 96401004

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.