text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Jeu de clés mixtes 13/15 15 pcs. ouverture de clé 6-32 mm forme A acier allié STAHLWILLE


Clés métriques de même taille dans un étui enroulableDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AjCôté mâchoire droit, côté anneau coudé à 15°Construction intelligente robuste, mince et légèreRésistance élevée à la flexion grâce au double profil en TLa finition ronde de STAHLWILLE assure une surface agréable à la peau et une bonne prise en mainExtrêmement résistante

Numéro d'article
Nombre total d'outils 15
Nombre de clés plates à couronne 15
Marque Stahlwille
Type 13/15
Emballé par 1

Spécifications

Nombre total d'outils 15
Nombre de clés plates à couronne 15
Marque Stahlwille
Type 13/15

La description

Clés métriques de même taille dans un étui enroulableDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AjCôté mâchoire droit, côté anneau coudé à 15°Construction intelligente robuste, mince et légèreRésistance élevée à la flexion grâce au double profil en TLa finition ronde de STAHLWILLE assure une surface agréable à la peau et une bonne prise en mainExtrêmement résistante, Exceptionnellement durableForgé par immersion, trempé et refroidi dans un bain d'huileChrome-Alliage-Acier, chroméSac à roulettes robuste avec fermeture auto-agrippante en polyesterLes inserts en filet permettent de voir l'outil inséréProtection sûre de l'outil avec un encombrement minimumLogo STAHLWILLE brodé Contenu : SW 8 , 10 , 13 , 16 , 17 , 18 , 19 , 22 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article G0231.001.785
EAN 4018754080595
UBB 203120261540
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 96400803

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.