text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à becs longs longueur totale 160 mm forme 1 tête chromée longue, plate gai


Pince à bec long robuste et résistante à lusure. Convient pour la préhension dans des endroits facilement accessibles. Mâchoires longues et trapézoïdales. - Epaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 9.5mm- Largeur des pointes (W4) : 3.0mm- Epaisseur des pointes (T2) : 5.0mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 46.5mm- Largeur de la tête (W3) : 16.5mm

Numéro d'article K1030.610.160
Isolé Oui
Longueur totale (mm) 160
Longueur (mm) 160
Matériau Acier
Finition de la poignée Autre
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Longueur totale (mm) 160
Longueur (mm) 160
Matériau Acier
Finition de la poignée Autre
Revêtement de la poignée Autre
Surface de préhension Denté
Forgé Oui
Certifié VDE Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 140
Type VDE Long Nose Pliers

La description

Pince à bec long robuste et résistante à lusure. Convient pour la préhension dans des endroits facilement accessibles. Mâchoires longues et trapézoïdales. - Epaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 9.5mm- Largeur des pointes (W4) : 3.0mm- Epaisseur des pointes (T2) : 5.0mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 46.5mm- Largeur de la tête (W3) : 16.5mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1030.610.160
EAN 4003773001904
UBB 419100131137
UNSPSC 27112134
N° Article du fabricant 30 16 160
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.