text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Tournevis dynamométrique 7400 VDE 1,7-3,5NM


Série 7400 VDE Kraftform manche à couple réglable (0,3-3,5 Nm), 7444 VDE x 1,7-3,5 NmPorte-couple VDE pour un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts. Valeur de couple réglable de 1,7 à 3,5 Nm. Signal de surcharge audible et perceptible lorsque la valeur de couple prédéfinie est atteinte. Couple de desserrage manuel illimité. Pour les lames Kraftf

Numéro d'article 0W131493
Isolé Oui
Électronique Non
Longueur totale (mm) 192
Isolé 1 000 V Oui
Dimension de raccordement Autre
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Électronique Non
Longueur totale (mm) 192
Isolé 1 000 V Oui
Dimension de raccordement Autre
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 1.7 - 3.5
Grandeur de commande continue Non
Dimension de raccordement (mm) 9
Adapté à une rallonge Non
Avec rallonge Non
Modèle de tournevis Oui
Avec échelle Oui
Certifié VDE Oui

La description

Série 7400 VDE Kraftform manche à couple réglable (0,3-3,5 Nm), 7444 VDE x 1,7-3,5 NmPorte-couple VDE pour un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts. Valeur de couple réglable de 1,7 à 3,5 Nm. Signal de surcharge audible et perceptible lorsque la valeur de couple prédéfinie est atteinte. Couple de desserrage manuel illimité. Pour les lames Kraftform Kompakt VDE : le système poignée/lame interchangeable permet un changement rapide de la lame et donc des applications diverses.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0W131493
EAN 4013288184412
UBB 500668585366
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05074757001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.