text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Tournevis 165 i PZ/S SB 2X100


165 i PZ/S SB VDE Tournevis isolés pour vis PlusMinus (Pozidriv/fente), # 2 x 100 mmWera VDE Tournevis avec manche Kraftform Plus à plusieurs composants pour un travail rapide et peu fatigant : les zones de préhension dures permettent des vitesses de travail élevées tandis que les zones souples assurent un transfert de couple élevé. Profil combiné - fen

Numéro d'article 1A398170
Longueur de lame (mm)
Modèle Droit
Système à vis PlusMinus
Isolé Oui
Taille 2
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 100
Modèle Droit
Système à vis PlusMinus
Isolé Oui
Taille 2
Longueur totale (mm) 205
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Oui
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Matériau de la poignée Autre
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée 2 composant
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Non
Matériau de la lame Autre
Capuchon rotatif Non
Traitement de la surface de la lame Autre
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Avec capuchon frappant Non
Certifié VDE Oui
Marque Wera
Model 165 i
Type PlusMinus Screwdriver

La description

165 i PZ/S SB VDE Tournevis isolés pour vis PlusMinus (Pozidriv/fente), # 2 x 100 mmWera VDE Tournevis avec manche Kraftform Plus à plusieurs composants pour un travail rapide et peu fatigant : les zones de préhension dures permettent des vitesses de travail élevées tandis que les zones souples assurent un transfert de couple élevé. Profil combiné - fente et Pozidriv* - particulièrement adapté aux travaux sur les borniers, les boîtes à fusibles, les interrupteurs et les relais. Testé individuellement dans un bain d'eau à 10 000 volts pour un travail sûr à la tension admissible de 1 000 volts. Le dispositif antiroulis hexagonal empêche tout roulement gênant sur le lieu de travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1A398170
EAN 4013288186591
UBB 500668580987
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05100022001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.