text.skipToContent text.skipToNavigation

Embout Wera Torx 867/1 Z BO TX 20 x 25mm


867/1 Z Embouts TORX® BO avec alésage, TX 20 x 25 mmEmbouts de qualité supérieure pour vis à tête cylindrique TORX®. Le trou dans l'embout et la goupille dans la vis TORX® BO empêchent un desserrage non autorisé. Connexion de sécurité. Résistant, pour une utilisation universelle. Hexagonal 1/4" , convient pour le maintien d'outils selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Article number 81582.020.026
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Taille de bit (mm) 20
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Poids par pièce (g) 7.5
Code Douanier 8207903000
Model 867/1 Z TORX BO
Type Screwdriver Bit

Description

867/1 Z Embouts TORX® BO avec alésage, TX 20 x 25 mmEmbouts de qualité supérieure pour vis à tête cylindrique TORX®. Le trou dans l'embout et la goupille dans la vis TORX® BO empêchent un desserrage non autorisé. Connexion de sécurité. Résistant, pour une utilisation universelle. Hexagonal 1/4" , convient pour le maintien d'outils selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Article numbers

Article number 81582.020.026
EAN 4013288015877
UBB 203232030163
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05066510001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.