367 Tournevis pour vis TORX®, TX 30 x 115 mmTournevis premium Kraftform Plus. Manche Kraftform à plusieurs composants pour un travail rapide et en douceur. Kraftform Plus : les zones dures du manche permettent des vitesses de travail élevées, tandis que les zones souples du manche garantissent un transfert de couple élevé. La pointe Wera Black Point et un procédé de durcissement sophistiqué garantissent une longue durée d'utilisation de la pointe, une protection accrue contre la corrosion et une grande précision de montage. Le système de recherche d'outils ",Take it easy" , avec code couleur selon le profil et la taille - permet d'identifier rapidement et facilement l'outil requis. La protection antiroulis hexagonale évite que les embouts ne roulent de manière gênante sur le lieu de travail.