text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Lames
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Lames
6F230021
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 iS 1,0 x 5,5 x 157 mm TIE
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6F230021
Taille de bit (mm)
L (mm)
Système à vis
Fente de vis
Longueur totale (mm)
157
Isolé 1 000 V
Oui
Largeur de lame (mm)
5.5
Épaisseur de lame (mm)
1
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Taille de bit (mm)
1
L (mm)
157
Système à vis
Fente de vis
Longueur totale (mm)
157
Isolé 1 000 V
Oui
Largeur de lame (mm)
5.5
Épaisseur de lame (mm)
1
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
Autre
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
0.218
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Sans
Type
Interchangeable Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6F230021
EAN
4013288228505
UBB
500731697867
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
05006508001