text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i 0,6 x 3,5 x 157 mm TIE


Numéro d'article 7E218391
Taille de bit (mm)
L (mm)
Système à vis Fente de vis
Longueur totale (mm) 157
Isolé 1 000 V Oui
Largeur de lame (mm) 3.5
Épaisseur de lame (mm) 0.6
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 0.6
L (mm) 157
Système à vis Fente de vis
Longueur totale (mm) 157
Isolé 1 000 V Oui
Largeur de lame (mm) 3.5
Épaisseur de lame (mm) 0.6
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement Autre
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 0.14
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Marque Wera
Code Douanier 82054000
Type Interchangeable Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 7E218391
EAN 4013288228444
UBB 500731697297
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05006502001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.