text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Lames
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Lames
7V055890
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Wera Kraftform Compact VDE 60 en 0,8x4,0x157 mm TIE SB
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7V055890
Taille de bit (mm)
L (mm)
Système à vis
Fente de vis
Longueur totale (mm)
157
Isolé 1 000 V
Oui
Largeur de lame (mm)
4
Épaisseur de lame (mm)
0.8
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Taille de bit (mm)
0.8
L (mm)
157
Système à vis
Fente de vis
Longueur totale (mm)
157
Isolé 1 000 V
Oui
Largeur de lame (mm)
4
Épaisseur de lame (mm)
0.8
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
Autre
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
9
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Sans
Type
Interchangeable Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7V055890
EAN
4013288229014
UBB
500731702063
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
05006553001